https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E04B-1RIV
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL E04B-1RIV
Roller Chain; 04B Chain Size; Riveted; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
E04B-1RIV
Nr kat. BDI
19419194
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/E04B-1RIV/p/19419194
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,245
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0800675059675
Rozmiar Łańcucha
04B
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
M
Zamów Wielokrotność Ilości
5
Minimalna Ilość Zamówieniowa
5
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Długi Opis
Roller Chain; 04B Chain Size; Riveted; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,197 Cale | 5 Milimetry
Średnica Rolki
0,11 Cale | 2,8 Milimetry
Średnica Rolki
0,157 Cale | 4 Milimetry
Srednica Nita
0,073 Cale | 1,85 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,236 Cale | 6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież