https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMU5DOHhNREl5T0RJME9UTTVOVEl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzI2ODEzZDg3OGViMzY4NjIyOTFmMjA2ODMwZjFlOWVhZWFjZDVjMDYyOGNlZjM4ZTNkNjhkZWE1MmY4ODNjMA
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E100-1 SS O/L
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Popis
PT INTERNATIONAL E100-1 SS O/L
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 1-1/8" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
E100-1 SS O/L
BDI #
21580718
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/E100-1-SS-O-L/p/21580718
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,454
EAN
0080067530399
Veľkosť reťaze
100
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Offset Link
Rozteč reťaze - palce
1.25
Rozteč reťaze – milimetre
31.75
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
1
Materiál
304 Stainless Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
Corrosion Resistant
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.75
Priemer valčekov – milimetre
19.05
Šírka valčekov - palce
0.75
Šírka valčekov – milimetre
19.05
Výška dosky - palce
1.125
Výška dosky – milimetre
28.575
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.375
Priemer pinu – milimetre
9.525
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ptintl.com
Číslo položky výrobcu
E100-1SSO/L
Váha / libry
1
Dlhý popis
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 1-1/8" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov