https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJoaU1pOHhNRFU0TnpBeU9Ea3hOREl3Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZVa3hmTWw5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YmQyM2JiODdiMDI5ZTgwNWYwMzgxNGFlYWUwNjYxZTQ1ZjZlZDY4YmUzMjEwZDA0NjE0ZjUwZjkyMTk4YzY2
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E120-2R/L
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Popis
PT INTERNATIONAL E120-2R/L
Chain Link; 120-2 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1-11/32" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
E120-2R/L
BDI #
18124013
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/E120-2R-L/p/18124013
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,454
EAN
0800675202873
Veľkosť reťaze
120-2
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Roller Link
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
2
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.875
Priemer valčekov – milimetre
22.225
Šírka valčekov - palce
1
Šírka valčekov – milimetre
25.4
Výška dosky - palce
1.344
Výška dosky – milimetre
34.138
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.437
Priemer pinu – milimetre
11.1
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ptintl.com
Číslo položky výrobcu
E120-2R/L
Váha / libry
1
Dlhý popis
Chain Link; 120-2 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1-11/32" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov