Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

E20B-1GL-C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJneU5pODVORGN6TWpjek5EWXlPREUwTG1wd1p3fDdkNTNlZTc1NWNjMTk3NTRlMGVmNzI0MGJhODVkNmUwYTY2Nzg1YzhkMWJlNWUxODkyY2Q0NmJkZjcyYTEzMzU
18124122 Görgősláncok 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

E20B-1GL-C/L

Leírás

PT INTERNATIONAL E20B-1GL-C/L

Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 26.4MM Plate Height; Straight; 10.19MM Pin Diameter

Anyagszám

E20B-1GL-C/L

BDI anyagszám
18124122

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,454
EAN
0800675062842
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
20B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ptintl.com
Gyártói cikkszám
E20B-1GL-C/L
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 26.4MM Plate Height; Straight; 10.19MM Pin Diameter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hevedermagasság
1,039 hüvelyk | 26,4 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Görgő szélesség
0,77 hüvelyk | 19,56 milliméter
Csap átmérő
0,401 hüvelyk | 10,19 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés