https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
19419345
Łańcuchy rolkowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E20B-3RIVX10
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL E20B-3RIVX10
Roller Chain; 20B-3 Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
E20B-3RIVX10
Nr kat. BDI
19419345
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/E20B-3RIVX10/p/19419345
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,35
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0800675272708
Rozmiar Łańcucha
20B-3
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
E20B-3RIVX10
Waga / LBS
7.376
Długi Opis
Roller Chain; 20B-3 Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Średnica Rolki
0,77 Cale | 19,56 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,039 Cale | 26,4 Milimetry
Srednica Nita
0,401 Cale | 10,19 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież