E210B-1SSC/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-DPDRV-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmc1TVM4NU5EY3pNekE1TlRRd016Z3lMbXB3Wnd8ZWQyYWM0ZGQ2MzdkYjJlMzA1NjhlYzdkOTU4MmE3YzJiNDU0ZTE3OWUzYWRhZDYzYjVlMzFhMGYyNjRlMzg2NQ
18124138 滚子链 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

E210B-1SSC/L

描述

PT INTERNATIONAL E210B-1SSC/L

Chain Link; 210B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 14.73MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

制造商部件号

E210B-1SSC/L

BDI部件号
18124138

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067525616
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02122
链规格
210B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E210B-1SSC/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 210B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 14.73MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
滚轮宽
0.38英寸 | 9.65毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.58 英寸 | 14.73 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新