E216B-1SSO/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-DPDRV-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhtT0M4NU5qYzJNRFkwT1RFMU5EZzJMbXB3Wnd8MmFlN2JjYTAwZTlhMDIyYmQ4YjlhMWNmMTkwMGU5NzYzZmIyZGVkODAyOTY0YzE5MDQwYWM3MzhmNjU2ZDVhNg
18124145 滚子链 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

E216B-1SSO/L

描述

PT INTERNATIONAL E216B-1SSO/L

Chain Link; 216B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 21.08MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter

制造商部件号

E216B-1SSO/L

BDI部件号
18124145

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067525623
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02122
链规格
216B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E216B-1SSO/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 216B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 21.08MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.018毫米
板高
0.83 英寸 | 21.08 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新