PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E25-1O/L
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL E25-1O/L
Chain Link; 25 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
E25-1O/L
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés