https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMU15OHhNRE0zTkRBd01URTJORE14T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlJGQkVVbFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhkMWY2OWEyODBhNDRmYmYzNTc5OGM4YTE1NTdiYmNjNWNkZmQ5ZmQ4OTVhY2FkNTc4YTQwOWZkM2FmMGM2NDY
18149338
Łańcuchy rolkowe
LINKBELT
LINKBELT
LBB2040R
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT LBB2040R
Roller Chain; 2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Nr. katalogowy
LBB2040R
Nr kat. BDI
18149338
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/LBB2040R/p/18149338
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,136
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
2040
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Double Pitch Drive
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Roller Chain; 2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,47 Cale | 11,938 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Średnica Rolki
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Srednica Nita
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież