![LBB50SN1CL SPR CLIP TYPE](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd1lpOHhNREk1TXpReU1EYzROVFk1TkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkY2NlNzhjZjgxZmJhMzYwYjI1OTA5OWJjMjQ0OWFkODcyZTQ5YmFhNzNkZDgyMGM0ZWQ0OGIxNTY2OGIwNmQ2)
![LBB50SN1CL SPR CLIP TYPE](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd1lpOHhNREk1TXpReU1EYzROVFk1TkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkY2NlNzhjZjgxZmJhMzYwYjI1OTA5OWJjMjQ0OWFkODcyZTQ5YmFhNzNkZDgyMGM0ZWQ0OGIxNTY2OGIwNmQ2)
18149501
Łańcuchy rolkowe
LINKBELT
LINKBELT
LBB50SN1CL SPR CLIP TYPE
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT LBB50SN1CL SPR CLIP TYPE
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.52" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
LBB50SN1CL SPR CLIP TYPE
Nr kat. BDI
18149501
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/LBB50SN1CL-SPR-CLIP-TYPE/p/18149501
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
50
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
304 Stainless Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.52" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,52 Cale | 13,208 Milimetry
Średnica Rolki
0,38 Cale | 9,65 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież