https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoaE5TOHhNREl5T0RJek56QXdPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMDVRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTJkMWYwM2EyMTI1YTVlMWNlNDE2NTg1NWY4NGY0OTU4ODhlMjhhYjU2OGNmNzY2MWVjNzhlN2E2ZjM2ZWYx
1280544
Görgősláncok
SKF
SKF
PHC 50-1NPX10FT
SKF SKF
Leírás
SKF PHC 50-1NPX10FT
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 50-1NPX10FT
BDI anyagszám
1280544
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/PHC-50-1NPX10FT/p/1280544
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
2,979
EAN
7316572771594
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
50
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Nickel Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Görgő szélesség
0,37 hüvelyk | 9,398 milliméter
Görgő átmérő
0,4 hüvelyk | 10,16 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hevedervastagság
0,08 hüvelyk | 2,032 milliméter
Hevedermagasság
0,594 hüvelyk | 15,088 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés