![PHC 80H-2X5MTR](/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E)
![PHC 80H-2X5MTR](/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E)
1280181
Łańcuchy rolkowe
SKF
SKF
PHC 80H-2X5MTR
SKF SKF
Opis
SKF PHC 80H-2X5MTR
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 80H-2X5MTR
Nr kat. BDI
1280181
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-80H-2X5MTR/p/1280181
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
30,855
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572772614
Rozmiar Łańcucha
80-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Heavy
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
M
Zamów Wielokrotność Ilości
5
Minimalna Ilość Zamówieniowa
5
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,128 Cale | 3,251 Milimetry
Srednica Nita
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
0,62 Cale | 15,748 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,945 Cale | 24,003 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież