1291573
Łańcuchy rolkowe
SKF
SKF
PHC C10B-2X5MTR
SKF SKF
Opis
SKF PHC C10B-2X5MTR
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Straight; 5.08MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC C10B-2X5MTR
Nr kat. BDI
1291573
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-C10B-2X5MTR/p/1291573
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,782
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572621073
Rozmiar Łańcucha
10B-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
M
Zamów Wielokrotność Ilości
5
Minimalna Ilość Zamówieniowa
5
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Straight; 5.08MM Pin Diameter
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,579 Cale | 14,7 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,067 Cale | 1,7 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
0,38 Cale | 9,65 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież