RF2080S-HP-1-RP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPHPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmd4WWk4NU5EY3pORFV5TXpjMk1EazBMbXB3Wnd8N2VkZjY5NjdmMGUwMWE3MDJiNDJjMWIyMjQ5NmJlOTg3ODc2NDRlY2JhOWRmNDI3ZmJjYzE1ZjMwNjRhZTIwZA
20090069 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RF2080S-HP-1-RP

描述

TSUBAKI RF2080S-HP-1-RP

Roller Chain; 2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter

制造商部件号

RF2080S-HP-1-RP

BDI部件号
20090069

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
M02290
链规格
2080
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Hollow Pin Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Hollow Pin
详细描述
Roller Chain; 2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
板高
0.906 英寸 | 23.012 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新