https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
RSC-08B-1 DOFF LINK ; D6179
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
Leírás
DIAMOND CHAIN RSC-08B-1 DOFF LINK ; D6179
Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Anyagszám
RSC-08B-1 DOFF LINK ; D6179
BDI anyagszám
20854560
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/RSC-08B-1-DOFF-LINK-;-D6179/p/20854560
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0716647416356
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
08B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://diamondchain.com
Súly / LBS
0.022
Hosszú leírás
Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Csap átmérő
0,175 hüvelyk | 4,45 milliméter
Görgő átmérő
0,335 hüvelyk | 8,51 milliméter
Hevedervastagság
0,06 hüvelyk | 1,524 milliméter
Görgő szélesség
0,305 hüvelyk | 7,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés