Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Spojka pre 05B-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
15049301 Görgősláncok 

BDI APPROVED CHAIN BDI APPROVED CHAIN

Spojka pre 05B-1

Leírás

BDI APPROVED CHAIN Spojka pre 05B-1

Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.1MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter

Anyagszám

Spojka pre 05B-1

BDI anyagszám
15049301

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
CHAIN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0,5
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
05B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
Hosszú leírás
Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.1MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter
Görgő szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Hevedervastagság
0,031 hüvelyk | 0,8 milliméter
Csap átmérő
0,091 hüvelyk | 2,31 milliméter
Hevedermagasság
0,28 hüvelyk | 7,1 milliméter
Görgő átmérő
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Lánchézag
0,315 hüvelyk | 8 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés