PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
08B-16DS
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Popis
PT INTERNATIONAL 08B-16DS
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 71.476MM Outside Diameter; 65.1MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
08B-16DS
BDI #
18118626
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/08B-16DS/p/18118626
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0,59
EAN
0800675229399
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
08B-1
Počet zubov
16
Počet radov zubov
2
Vonkajší priemer - palce
2.814
Vonkajší priemer – milimetre
71.476
Priemer stúpania - palce
2.563
Priemer stúpania – milimetre
65.1
Typ náboju
A-Double Single
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ptintl.com
Číslo položky výrobcu
08B-16DS
Váha / libry
0.99208
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 71.476MM Outside Diameter; 65.1MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov