![100C9H](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnM09TOHhNREk1TXpRNU1qZ3dPVGMxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVmMjNjOGY0NDYwNmVlMjdkYjllOTJlNDA2MTI2Yzg4MjhiNmRmZDRkNmRjODBhZGIyOTE3ZDBjYWY2YTBiZTI)
![100C9H](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnM09TOHhNREk1TXpRNU1qZ3dPVGMxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVmMjNjOGY0NDYwNmVlMjdkYjllOTJlNDA2MTI2Yzg4MjhiNmRmZDRkNmRjODBhZGIyOTE3ZDBjYWY2YTBiZTI)
588426
Lánckerekek
LINN GEAR
LINN GEAR
100C9H
LINN GEAR LINN GEAR
Leírás
LINN GEAR 100C9H
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.185" Outside Diameter; 3.655" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
100C9H
BDI anyagszám
588426
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/100C9H/p/588426
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
1,497
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
100
Fogak száma
9
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
1.625
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Gyártói cikkszám
100C9H
Súly / LBS
3.3
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.185" Outside Diameter; 3.655" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
3,655 hüvelyk | 92,83 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
4,185 hüvelyk | 106,299 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés