https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMVlTOHhNRFV3TnpVeU16TTVNVFV4T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjU0NTg4NDk0ODI5ZGVmZTRhZmQ1ZWNhZDM0OGM1ZjQxOThlMjMwY2NkNDJhOTMwYWViYTRhNDNhMTNkZTUzYg
613955
Ozubené kolesá pre valčekové reťaze
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10B44
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR 10B44
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 231.496MM Outside Diameter; 222.53MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
10B44
BDI #
613955
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/10B44/p/613955
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
3,265
EAN
0697950399119
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
10B-1
Počet zubov
44
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
9.114
Vonkajší priemer – milimetre
231.496
Priemer stúpania - palce
8.761
Priemer stúpania – milimetre
222.53
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Maximálny otvor
57
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
Simplex Type
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.martinsprocket.com
Váha / libry
7.584
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 231.496MM Outside Diameter; 222.53MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov