MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10BTB38
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 10BTB38
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 201.117MM Outside Diameter; 192.24MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
10BTB38
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés