MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
120SF15
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 120SF15
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.956" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
120SF15
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés