Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

12B-14DS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-DS-2-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoak9DODVNamN3TXpnNU1URXlPRFl5TG1wd1p3fGQ4MjNhOWNiYmNkZWM0ZDc3ODdkMTg1NWEzMzg2Mjg0YTMzZDU0OTE2ZTg4YzU5N2I0ZWVmYjQ1YTQ1NWQ1MWU
18119587 Lánckerekek 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

12B-14DS

Leírás

PT INTERNATIONAL 12B-14DS

Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 94.894MM Outside Diameter; 85.61MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

12B-14DS

BDI anyagszám
18119587

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
1,402
EAN
0800675261979
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
12B-1
Fogak száma
14
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
A-Double Single
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ptintl.com
Gyártói cikkszám
12B-14DS
Súly / LBS
2.20462
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 94.894MM Outside Diameter; 85.61MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
3,736 hüvelyk | 94,894 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hézag átmérő
3,37 hüvelyk | 85,61 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés