https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTnk4eE1ESTVNelF5TmpVeU1EQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRVjlPU0Y4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NTg3M2ZhNmNjNThlZDMzN2MxYmFiMWUzMmY3NzkxNGRiY2M5YTg3M2Q5Njg5MWJmZTZhYjhhMGJiMTQzNDE
18119602
Ozubené kolesá pre valčekové reťaze
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
12B-17A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Popis
PT INTERNATIONAL 12B-17A
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 113.335MM Outside Diameter; 103.67MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
12B-17A
BDI #
18119602
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/12B-17A/p/18119602
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0,621
EAN
0800675013011
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
12B-1
Počet zubov
17
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
4.462
Vonkajší priemer – milimetre
113.335
Priemer stúpania - palce
4.081
Priemer stúpania – milimetre
103.67
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ptintl.com
Číslo položky výrobcu
12B-17A
Váha / libry
1.36687
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 113.335MM Outside Diameter; 103.67MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov