Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

12B-17TL-1610 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
18119608 Lánckerekek 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

12B-17TL-1610

Leírás

PT INTERNATIONAL 12B-17TL-1610

Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 113.335MM Outside Diameter; 103.67MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

12B-17TL-1610

BDI anyagszám
18119608

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0,454
EAN
0800675013035
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
12B-1
Fogak száma
17
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
1610
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ptintl.com
Gyártói cikkszám
12B-17TL-1610
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 113.335MM Outside Diameter; 103.67MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
4,462 hüvelyk | 113,335 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 12 To 42 milliméter
Hézag átmérő
4,081 hüvelyk | 103,67 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés