Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

140C22H X 3-7/16 SPLIT KW SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnMVpDOHhNRE0zTXpZMk5qQXhNekl4TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlFYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZWZlNThkOGQyNjRlNGI2ZGJjODQxYWVmZGZhZTI2Nzg1NmRkOWUwODBhMWY1YzA4MTQ5NzVjNDE0ZGRjZGNj
24856960 Lánckerekek 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

140C22H X 3-7/16 SPLIT KW SS

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR 140C22H X 3-7/16 SPLIT KW SS

Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 140 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.221" Outside Diameter; 12-19/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

140C22H X 3-7/16 SPLIT KW SS MTO

BDI anyagszám
24856960

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
140
Fogak száma
22
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Split Type | With Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.martinsprocket.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 140 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.221" Outside Diameter; 12-19/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Külső átmérő
13,221 hüvelyk | 335,813 milliméter
Furat
3,438 hüvelyk | 87,325 milliméter
Hézag átmérő
12,297 hüvelyk | 312,34 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés