Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

16B-20BSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJneE9DODVOamMyTURNNE16QTNPRGN3TG1wd1p3fDQwZGZjZTdiMzcxMzE3MjZiODk5YzRmZGQyNzhkYWJlNDc2ZDRiYWRjZjA4MWM3Yjk5NGZlZmM4NjA3NDIwODc
18120307 Lánckerekek 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

16B-20BSS

Leírás

PT INTERNATIONAL 16B-20BSS

Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 175.616MM Outside Diameter; 162.37MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material

Anyagszám

16B-20BSS

BDI anyagszám
18120307

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
3,969
EAN
0800675229313
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
16B-1
Fogak száma
20
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Stainless Steel
Max. furat
63
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ptintl.com
Gyártói cikkszám
16B-20BSS
Súly / LBS
9.14918
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 175.616MM Outside Diameter; 162.37MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Külső átmérő
6,914 hüvelyk | 175,616 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
6,393 hüvelyk | 162,37 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés