2080Q21 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneE9DOHhNRFV3TnpVME5UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTE3ZmU3MGU0NjU3NjllNmFmOTI0OTk4YTFjMjNkZjNiMWRmODk5Yjg3OGYzZjNhNzllNGIyMmNiMzE3MjIz
332497 链轮 

BROWNING BROWNING

2080Q21

描述

BROWNING 2080Q21

Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.23" Outside Diameter; 6.785" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

2080Q21

BDI部件号
332497

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289300860
重量 / Kilogram
3.465
Product Group - BDI
M02312
链规格
2080
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Conveyor Series | Double Pitch | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
1173525
重量/磅
6.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.23" Outside Diameter; 6.785" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
6.785 英寸 | 172.339 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.23 英寸 | 183.642 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新