PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
20B-52A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL 20B-52A
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 52 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 543.941MM Outside Diameter; 525.85MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
20B-52A
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés