https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNREk1TXpNNU5qQTNPRFl5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwODA4YjhhYjQxOGY4ZDU4ZjFiZGRiOGI3ZWNiOGI5MzUwNDYyYzMzODMyZWZiODNjNjMxMjI3Zjc1NGYxYzE
18121164
Ozubené kolesá pre valčekové reťaze
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
24B-18B
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Popis
PT INTERNATIONAL 24B-18B
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 238.938MM Outside Diameter; 219.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
24B-18B
BDI #
18121164
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/24B-18B/p/18121164
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
10,16
EAN
0800675028510
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
24B-1
Počet zubov
18
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
9.407
Vonkajší priemer – milimetre
238.938
Priemer stúpania - palce
8.638
Priemer stúpania – milimetre
219.41
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Maximálny otvor
90
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ptintl.com
Číslo položky výrobcu
24B-18B
Váha / libry
22.39897
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 238.938MM Outside Diameter; 219.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov