PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
24B-2-31B
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL 24B-2-31B
Roller Chain Sprocket; 24B-2 Chain; 31 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 397.535MM Outside Diameter; 376.6MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
24B-2-31B
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés