https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-3-MPB-NKW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJobU15OHhNREEzTmpNME16ZzVOREEwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHpYMDFRUWw5T1MxZGZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0MDliNGE3NDVmYWE2Y2E1MmEwZTk3MGZjNDc3N2FjZTRhOTM0YzZiZjViYWI2NDdkZTUxOTkxNDM5ZGU1YWYy
18121714
Ozubené kolesá pre valčekové reťaze
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
28B-3-14A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Popis
PT INTERNATIONAL 28B-3-14A
Roller Chain Sprocket; 28B-3 Chain; 14 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 221.412MM Outside Diameter; 199.76MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
28B-3-14A
BDI #
18121714
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/28B-3-14A/p/18121714
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
10,35
EAN
0800675252083
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
28B-3
Počet zubov
14
Počet radov zubov
3
Vonkajší priemer - palce
8.717
Vonkajší priemer – milimetre
221.412
Priemer stúpania - palce
7.865
Priemer stúpania – milimetre
199.76
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
1.75
Rozteč reťaze – milimetre
44.45
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ptintl.com
Číslo položky výrobcu
28B-3-14A
Váha / libry
22.81784
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 28B-3 Chain; 14 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 221.412MM Outside Diameter; 199.76MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov