40ST16-G https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnMU1DODVOamMyTURBeU1EWTJORFl5TG1wd1p3fGNhYjRiOTgzOTQ1ZjQ0NTcwMTg2NmRmNjVhYjcwYTg0MWI2ZGNjZDFmYWQzNmQ1MmI2N2M0ODNmNDM2NGQwNWM
744855 链轮 

POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC

40ST16-G

描述

POWERDRIVE LLC 40ST16-G

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; G Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

40ST16-G

BDI部件号
744855

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
POWERDRIVE LLC
最低订购量
EAN条码
0637363215149
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
16
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
G
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
40ST16G
重量/磅
0.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; G Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1 英寸 | 10 To 25 毫米
外径
2.814 英寸 | 71.476 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新