41SDS40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJneFpDOHhNRFEyT1RreE56VTRPVFV6TkM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZTI4ZDlkZWIyZGIwNzMzMDhkMWYzZDBiOWQ2OTEwMzBhOGNhYzg5MGZiNjZkZmEyMTY0ZDZjYWNhOWYyYTY5
919994 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

41SDS40

描述

TSUBAKI 41SDS40

Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

41SDS40

BDI部件号
919994

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039378675
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
M02312
链规格
41
齿数
40
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SDS
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.226
详细描述
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.653 英寸 | 168.986 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
6.373 英寸 | 161.87 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 48 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新