MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
50BS32 1 1/2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 50BS32 1 1/2
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.721" Outside Diameter; 6.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
50BS32 1 1/2
BDI部件号
621550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50BS32-1-1-2/p/621550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950067551
重量 / Kilogram
1.91
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
32
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
4.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.721" Outside Diameter; 6.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.721 英寸 | 170.713 毫米
节圆直径
6.376 英寸 | 161.96 毫米