6020X ; 00106020 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-WELD-X-1-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoa01DODVOek00TlRjNU5EYzJOVEV3TG1wd1p3fDFmZDM2NjdhY2I5NmRjYWZiMjc1ZWY2OTBkYjYxZjgzNDkyMmY5NjQyMjZjZDYyMDhmMTkxOGNlOGZjNjg4NDQ
21495091 链轮 

G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING

6020X ; 00106020

描述

G & G MANUFACTURING 6020X ; 00106020

Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

6020X ; 00106020

BDI部件号
21495091

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 6

分类
品牌
制造商名称
G & G MANUFACTURING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
For X-Weld On Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.63
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
4.794 英寸 | 121.78 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
5.186 英寸 | 131.724 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新