BROWNING
BROWNING
60B16
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 60B16
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Dia; 3.845" Pitch Dia; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Chain Type; No Keyway; Steel Material; 2" Max Bore
制造商部件号
60B16
BDI部件号
323654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60B16/p/323654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.271
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
16
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1123124
重量/磅
2.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Dia; 3.845" Pitch Dia; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Chain Type; No Keyway; Steel Material; 2" Max Bore
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
4.22 英寸 | 107.188 毫米
节圆直径
3.845 英寸 | 97.663 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米