589194
Lánckerekek
LINN GEAR
LINN GEAR
60B22SS
LINN GEAR LINN GEAR
Leírás
LINN GEAR 60B22SS
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Anyagszám
60B22SS
BDI anyagszám
589194
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/60B22SS/p/589194
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
2,54
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
60
Fogak száma
22
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Stainless Steel
Max. furat
2.75
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Gyártói cikkszám
60B22SS
Súly / LBS
5.6
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
5,666 hüvelyk | 143,916 milliméter
Hézag átmérő
5,27 hüvelyk | 133,86 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés