https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaFlTOHhNREk1TXpRd01URTFOelkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3NjFlMGVmZTA3MGY1NjA2ZDA1ZDY3YTRmMmQyYjIzOTIxYTYyNjVjYWZlMGRkMzg4ZTAxYzMzYWJiYzk5ZTQ
746801
Lánckerekek
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
60BS38-1-3/8
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
Leírás
POWERDRIVE LLC 60BS38-1-3/8
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 60 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.501" Outside Diameter; 9.083" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
60BS38-1-3/8
BDI anyagszám
746801
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/60BS38-1-3-8/p/746801
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
4,76
EAN
0637363202347
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
60
Fogak száma
38
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
With 2 Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
Súly / LBS
10.5
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 60 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.501" Outside Diameter; 9.083" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
9,501 hüvelyk | 241,325 milliméter
Hézag átmérő
9,083 hüvelyk | 230,708 milliméter
Furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés