70TT826 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPKTXX-RC-A-1-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnME9TOHhNRFF5TWpRMU16ZzVOVEU1T0M5SlRrUkVUMFJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwNUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYWMxMGM1ZWY5MjhiNTAyZGZkOWI1ZTJjNjUwNDRmMDkzZTM1NTI4NjMxNmQyODQ5M2U1NzlmODE5ZTgyZTA4
251473 链轮 

DODGE DODGE

70TT826

描述

DODGE 70TT826

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; Type A; 26 Teeth; Use With #50 Torque Tamer

制造商部件号

70TT826

BDI部件号
251473

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475263639
重量 / Kilogram
2.65
Product Group - BDI
M02344
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
产品明细
Roller Chain Sprocket
产品规格
80 Chain; Type A; 26 Teeth
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; Type A; 26 Teeth; Use With #50 Torque Tamer