Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

80BS28H 2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnME5pOHhNRFV3TnpRME56QTNORGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkN2Q3MWY0ZDQwYjhmZGZhNTdiYTEwM2Y1NTUyNjhiMjIyNTI1ODAwYjg2NmEzM2Q1ZTdlNGQxMjAwOTBmNzE
20645163 Lánckerekek 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

80BS28H 2

Leírás

IWIS DRIVE SYSTEMS 80BS28H 2

Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 80 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.475" Outside Diameter; 8.931" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

80BS28H 2

BDI anyagszám
20645163

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
IWIS DRIVE SYSTEMS
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
6,984
EAN
0847648188338
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
80
Fogak száma
28
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
With 2 Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
Súly / LBS
16.424
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 80 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.475" Outside Diameter; 8.931" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
8,931 hüvelyk | 226,86 milliméter
Külső átmérő
9,475 hüvelyk | 240,665 milliméter
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés