Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

82A10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTnk4eE1ESTVNelF5TmpVeU1EQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRVjlPU0Y4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NTg3M2ZhNmNjNThlZDMzN2MxYmFiMWUzMmY3NzkxNGRiY2M5YTg3M2Q5Njg5MWJmZTZhYjhhMGJiMTQzNDE
625478 Lánckerekek 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

82A10

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR 82A10

Roller Chain Sprocket; 82 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.95" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3.075" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

82A10

BDI anyagszám
625478

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171902
Súly / Kilogramm
11,35
EAN
0697950067919
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
82
Fogak száma
10
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Engineered Class
A gyártó URL-je
https://www.martinsprocket.com
Súly / LBS
25
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 82 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.95" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3.075" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
9,95 hüvelyk | 252,73 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
3,075 hüvelyk | 78,105 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés