MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D12B28
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D12B28
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 180.492MM Outside Diameter; 170.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
D12B28
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés