MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D140BTB23RM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D140BTB23RM
Roller Chain Sprocket; 180-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.721" Outside Diameter; 16.524" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D140BTB23RM
BDI部件号
21445469
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D140BTB23RM/p/21445469
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.19
Product Group - BDI
M02312
链规格
180-2
齿数
23
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 180-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.721" Outside Diameter; 16.524" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 14 To 65 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
16.524 英寸 | 419.71 毫米
外径
17.721 英寸 | 450.113 毫米