MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D16CTB42
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D16CTB42
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 42 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 354.178MM Outside Diameter; 339.89MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3020 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
D16CTB42
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés