H35BTL24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnM1pTOHhNRE16TlRnMk1qTTFPREEwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhODhjYWYxNzY0YTRkM2VkMGUzNjhmMTc4OWJmM2QxZmZkMzgwZDE2NWZmMDdkNTg4NzJiNWEyNWVmMTEwYTZm
919565 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

H35BTL24

描述

TSUBAKI H35BTL24

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.074" Outside Diameter; 2.873" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

H35BTL24

BDI部件号
919565

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039923462
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
24
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1210
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.90169
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.074" Outside Diameter; 2.873" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
3.074 英寸 | 78.08 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 32 毫米
节圆直径
2.873 英寸 | 72.97 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新