TSUBAKI
TSUBAKI
H50B12F X 1
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H50B12F X 1
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H50B12F X 1
BDI部件号
916560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H50B12F-X-1/p/916560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039298393
重量 / Kilogram
0.367
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.83
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
2.415 英寸 | 61.34 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.708 英寸 | 68.783 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米