H50X21 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-WELD-X-1-NKW-STL-BO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnME15ODVOek00TlRjNU5UQTVNamM0TG1wd1p3fDZhNTdmMDhlMTAyYmJmZTYxMjc3ZTQyNjUwMTExOTYyMjM2NTdiMDE0NmQ4MGFlNjU0MzQ0OWI5MGY4Mzg0YTg
18254187 链轮 

RINGBALL RINGBALL

H50X21

描述

RINGBALL H50X21

Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

H50X21

BDI部件号
18254187

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 8

分类
品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
EAN条码
0623647435761
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Black Oxide Finish | For X-Weld On Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
4.194 英寸 | 106.52 毫米
外径
4.522 英寸 | 114.859 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新