对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PHS 16B-1DSA12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-DS-2-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoak9DODVNamN3TXpnNU1URXlPRFl5TG1wd1p3fGQ4MjNhOWNiYmNkZWM0ZDc3ODdkMTg1NWEzMzg2Mjg0YTMzZDU0OTE2ZTg4YzU5N2I0ZWVmYjQ1YTQ1NWQ1MWU
1286379 链轮 

SKF SKF

PHS 16B-1DSA12

描述

SKF PHS 16B-1DSA12

Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 110.033MM Outside Diameter; 98.14MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 16B-1DSA12

BDI部件号
1286379

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572780305
重量 / Kilogram
2.48
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-1
齿数
12
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
46
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
5.46746
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 110.033MM Outside Diameter; 98.14MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
4.332 英寸 | 110.033 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
3.864 英寸 | 98.14 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新