1288608
Lánckerekek
SKF
SKF
PHS 80-2C68
SKF SKF
Leírás
SKF PHS 80-2C68
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.23" Outside Diameter; 21.653" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 80-2C68
BDI anyagszám
1288608
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/PHS-80-2C68/p/1288608
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
43,64
EAN
7316572800775
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
80-2
Fogak száma
68
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
3.813
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
96.2
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.23" Outside Diameter; 21.653" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
21,653 hüvelyk | 549,98 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
22,23 hüvelyk | 564,642 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés