BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HL158Y-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HL158Y-G
Bevel Gear; 1-3/4" Bore; 6" Pitch Dia; 6 DP; 1.07" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
HL158Y-G
BDI部件号
161981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/HL158Y-G/p/161981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711118900
重量 / Kilogram
3.969
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
36
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
HL158Y-G
制造商内部编号
11890
重量/磅
8.75
详细描述
Bevel Gear; 1-3/4" Bore; 6" Pitch Dia; 6 DP; 1.07" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
端面宽
1.07英寸 | 27.178毫米
轮毂直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米